Beli shower set kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp61.900

    SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lubang air bertekanan laser tipe lubang jarum sehingga mengalirkan air lebih kuat.Kepala pancuran tahan lama digunakan.Dilengkapi dengan seal filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran dalam air.Panel stainless steel dapat dibuka untuk dibersihkan.Bahan ABS Chrome berkualitas tinggi, memberi perlindungan terhadap lingkungan dan tahan lama.Nikmati pengalaman mandi yang lebih baik dengan Spidy Rotation Shower Head 3 Mode!Shower head ini dilengkapi dengan 3 mode berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.Dengan desain putar yang inovatif, Anda dapat mengatur arah pancuran air sesuai keinginan Anda.Shower head ini dapat berputar 360 derajat, sehingga memudahkan Anda mencapai seluruh area tubuh dengan mudah.Spidy Rotation Shower Head 3 Mode dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan mudah dirawat.Desainnya yang elegan dan modern cocok untuk semua jenis kamar mandi.Dapatkan sekarang Spidy Rotation Shower Head 3 Mode dan nikmati pengalaman mandi yang lebih baik!Shower head ini akan membantu Anda merasa lebih segar dan rileks setiap kali mandi.
  2. Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp349.900

    Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
  3. Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  4. ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    18%
    Mulai

    Rp249.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  5. Onda Wall Shower (Kepala Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp82.900

    Onda Wall Shower (Kepala Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Shower dinding untuk mandi.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  6. Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp149.900

    Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    PALOMA Hand Shower Mandi Handshower Head Shower Kepala Shower Genggam Sower 3 Mode ABS HANDSHOWER 3-SPRAY MODE • Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi. • Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat. • 3 mode spray: Power Rain, Sprinkle Jet, dan Power Rain + Sprinkle Jet. • Tahan suhu air dingin dan panas tinggi. • Tahan tekanan air tinggi hingga 10 bar. • Ukuran drat standar 1/2 inch (ukuran umum untuk disambung dengan selang shower).
  7. Wasser Shower Head Set
    Mulai

    Rp279.900

    Wasser Shower Head Set
    Deskripsi:
    Wasser Head Shower Set RSS-2112ESSpec:1. Material ABS head shower 2. Head Diameter:21 cm3. Easy Intallation: Pemasangan Mudah4. Easy clean nozzle: mudah untuk perawatan5. Aksesoris sudah termasuk tiang shower berbahan Kuningan6. Pilihan Warna: Platinum Chrome, Satin Grey, Matte Black, Titanium Gold
    atribut:
    • Packaging Type: Blister Package
  8. Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp969.900

    Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Set produk ini termasuk:1 x Handshower Paloma1 x Flexible Hose Paloma1 x Shower Pole Paloma
    atribut:
    • Color: Chrome Stainless Steel
    • Material: Hard ABS, Stainless Steel Grade SUS 304
  9. ONDA Exclusive Shower Bar Exclusive (Pancuran Genggam dengan Tiang)
    Mulai

    Rp609.900

    ONDA Exclusive Shower Bar Exclusive (Pancuran Genggam dengan Tiang)
    Deskripsi:
    Perlengkapan mandi berupa hand shower dan tiang 1 set.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  10. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  11. air Wall Shower
    Mulai

    Rp189.900

    air Wall Shower
    Deskripsi:
    - Wall Shower atau Shower Tembok- Dilengkapi dengan seal filter yang berfungsi menyaring kotoran dalam air- Termasuk pipa Stainless Steel 1/2inch- Bagian pipa terbuat dari Stainless Steel sehingga tahan karat.- Bagian penampangnya dan bagian pipanya fixed (tidak bisa diatur kemiringannya)- Bisa untuk keluaran air panas
    atribut:
    • Material: ABS
    • Pipe Length (cm): 15
    • Type: Round
  12. aer Mixer Bathtub Shower Set (Keran Pancuran Bathtub)
    Mulai

    Rp2.099.900

    aer Mixer Bathtub Shower Set (Keran Pancuran Bathtub)
    Deskripsi:
    Package Included :- Brass Mixer faucet- Switch Control Faucet- ABS Material Hand Shower- 150cm SS 304 Flexible Hose- ABS Material Wall Shower- SS 304 Top Bar & Slide Bar- Slide & Rotate Hanger- Fitting KitsChrome Finshed
    atribut:
    • Flexible Hose Length (cm): 150
  13. MOEN Shower Faucet (Pancuran dengan Keran)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MOEN Shower Faucet (Pancuran dengan Keran)
    Deskripsi:
    Shower faucets with fixed showerheads include the fixed showerhead, attachment arm and flange, plus faucet control handles and trim. These components are interchangeable without altering the behind-the-wall plumbing in residences, hotels/motels, gyms, locker rooms, and behavioral facilities.
    atribut:
    • ADA Compliance: Yes
    • Connection Size (inch): 1/2
    • Face Shape: Circle
    • Includes Handle: Yes
    • Includes Trim Plate: Yes
    • Ligature Resistant: No
    • Showerhead Function: Single
    • Showerhead Spray Pattern: Regular
    • Trim Finish: Chrome
Daftar Harga shower set kamar mandi Terbaru October 2026
SPIDY Shower Head Bath (Kepala Pancuran Genggam)Rp61.900
Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)Rp349.900
Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp119.900
ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)Rp249.900
Onda Wall Shower (Kepala Pancuran Dinding)Rp82.900
Frap Bath and Shower Mixer with Rain Shower (Kran Bathtub & Shower)Rp2.399.900
TOTO Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp139.900
Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp149.900
Wasser Shower Head SetRp279.900
Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)Rp969.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)